Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 1m x 300mm,Achsabstand 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
424539
424539
Artikel-Nr.:
     711-424539
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA151R10303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 100 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 500 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
13 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,12*
€ 161,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,38*
€ 162,99*
Frei Haus
ab € 183,57*
€ 220,96*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 273,01*
€ 322,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,69*
€ 384,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,09*
€ 373,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,01*
€ 324,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,56*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 110,78*
Zubehör
Blume-Rollen
AA151F01T00R00R10303
ab € 394,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 75,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,90*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,79*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 116,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 61,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.