Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, A
Leicht-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, A
Leicht-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, A
Artikel-Nr.:
     369-E846281
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA151R10303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Zum Transport von Stückgütern durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.· Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 · Verzinkt · Eingeschraubte Quertraversen · Mit durchgehender Achse Ø 8 mm · Fest im Rahmen verschraubt · Achsmaterial verzinkt · Kurveninnenradius 800 mm · Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt · Tragrollen aus Aluminiumrohr oder Kurven mit konischen Tragrollen bieten wir Ihnen gerne an· Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 mm, Wandstärke 1,5 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden · Belastung max 40 kg/mStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
100 mm
Rollen-Ø:
50 mm
Bahnelement:
Gerade 1 m
Bahnbreite:
300 mm
Farbe Rolle:
verzinkt
Achsabstand:
100 mm
Material Rolle:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,12*
€ 161,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,38*
€ 162,99*
Lager 369
Frei Haus
ab € 183,57*
€ 220,96*
19 Tage
14
Frei Haus
ab € 273,01*
€ 322,69*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,56*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 110,78*
Zubehör
Blume-Rollen
AA151F01T00R00R10303
ab € 394,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 75,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,90*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,79*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 116,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 61,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.