Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. Kleingebinde,Auffangvol. 30l,HxBxT 85x600x980mm,m. Gitterrost verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
408331
408331
Artikel-Nr.:
     711-408331
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8077
EAN/GTIN:
     4052886126431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für Kleingebinde
  • Auffangvolumen 30 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 85 x 600 x 980 mm
  • Aus Polyethylen
  • Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Polyethylen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangschale aus PE, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Kunststoff, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
30 l
Kapazität:
Kleingebinde
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
85 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
980 mm
Material:
Polyethylen
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo pe auffangwanne 30l, regal wanne, regalwanne cemo, Gefahrstofflagerung, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Polyethylen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangschale aus PE, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Kunststoff, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
Frei Haus
ab € 132,65*
€ 164,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 133,46*
€ 165,24*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,84*
€ 165,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,44*
€ 175,44*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 238,75*
€ 287,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,22*
€ 334,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.