Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1950x1000x600mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401299-0023
401299-0023
401299-0023
Artikel-Nr.:
     711-401299-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-100-601-735510
EAN/GTIN:
     4055955021996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Allzweckschrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 17 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401299-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401299-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401299-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401299-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401299-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401299-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
73 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Universal Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
15
Frei Haus
ab € 558,07*
€ 652,65*
Lager 711
23 Tage
23
Frei Haus
ab € 746,52*
€ 869,80*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,80*
€ 1.035,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,02*
€ 1.034,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,71*
€ 1.000,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,05*
€ 961,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,52*
€ 888,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-020
ab € 32,00*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-020
ab € 31,99*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-020-118
ab € 44,49*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-020-204
ab € 44,74*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-020-300
ab € 32,06*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-020-303
ab € 32,03*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-020-510
ab € 31,85*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-020-512
ab € 31,97*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-020-611
ab € 31,93*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-020-716
ab € 31,98*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-020-735
ab € 31,82*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-020-905
ab € 31,89*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-020-910
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.