Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Universalschrank,BxT 1000x600mm,Tragl. 80kg,Stahl,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401324-0006
401324-0006
Artikel-Nr.:
     711-401324-0006
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-020-512
EAN/GTIN:
     4055479666567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Allzweckschrank
Stahlboden für Universalschrank
  • Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 401324-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 401324-0002 reinorange RAL 2004
  • 401324-0003 feuerrot RAL 3000
  • 401324-0004 rubinrot RAL 3003
  • 401324-0005 enzianblau RAL 5010
  • 401324-0006 lichtblau RAL 5012
  • 401324-0007 resedagrün RAL 6011
  • 401324-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 401324-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 401324-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 401324-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
4.2 kg
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, pavoy universalschrank, allzweckschrank, aktenschrank 600 mm tief, Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden, Universal Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
18
Frei Haus
ab € 31,88*
€ 44,76*
Lager 711
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 44,56*
€ 61,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020
ab € 31,87*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020
ab € 31,75*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020-118
ab € 44,74*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020-204
ab € 44,43*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020-300
ab € 31,79*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020-303
ab € 32,02*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020-510
ab € 31,92*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020-611
ab € 32,02*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020-716
ab € 32,05*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020-735
ab € 31,85*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020-905
ab € 32,10*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020-910
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.