Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor,S1,HxBxT 636x812x306mm,600 Haken,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
400142
400142
Artikel-Nr.:
     711-400142
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     001307-00000
EAN/GTIN:
     4011238060199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor
Format Tresorbau Schlüsseltresor
  • Sicherheitsstufe: S1
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 636 x 812 x 306 mm
  • 600 Haken
  • Hakenleisten verstellbar, nummeriert und in verschiedenen Farben
  • schwenkbares Register
  • Türöffnungswinkel 90 °
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Verriegelung 3-seitig
  • Korpus einwandig, 3 mm stark
  • Tür doppelwandig, 58 mm stark
  • Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Versicherungsschutz: gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 2.500 €
  • vorbereitet für Rückwandverankerung
  • Gewicht 80 kg
  • gemäß EN 14450

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schlüssel-Schrank, Schlüssel-Tresor, Schrank für Büro, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsseltresor

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schlüsselschrank
Höhe:
636 mm
Breite:
812 mm
Tiefe:
306 mm
Sicherheitsstufe:
S1
Verankerung:
Rückwandverankerung
Verriegelung:
3-seitig
Durchmesser Schließbolzen:
20 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
versicherbar:
ja
Versicherungsschutz:
gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 2.500 €
Einbruchschutz:
ja
Haken Anzahl:
600 Stück
Türkonstruktion:
doppelwandig
Stärke Tür:
58 mm
Türöffnungswinkel:
90 °
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Wandkonstruktion:
einwandig
Stärke Korpus:
3 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Zertifizierung:
EN 14450
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Büro-Schrank, Schlüssel-Schrank, Schlüssel-Tresor, Schrank für Büro, Schlüsselaufbewahrung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 672,66*
€ 770,03*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 676,46*
€ 770,04*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 774,20*
€ 877,33*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 804,51*
€ 904,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,12*
€ 958,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,33*
€ 1.044,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,67*
€ 1.037,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,40*
€ 1.003,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,00*
€ 973,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,20*
€ 921,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.