Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schlüsseltresor ST, 600 Haken, HxBxT 636 x 812 x 306 116840-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116840-YY
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     001307-00000
EAN/GTIN:
     4011238060199
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
format schlüsseltresor
schlüsseltresor
FORMAT Schlüsseltresor ST, 600 Haken, HxBxT 636 x 812 x 306 mm Dieser Sicherheitsschrank für Schlüssel verbindet effektive Schutzvorrichtungen mit intelligenten Funktionen für eine einfache Schlüsselverwaltung. Für die Verriegelung der doppelwandigen Türen sind massive Schließbolzen eingebaut. Sicherheitsschrank für Schlüssel mit Haken und aufklappbaren Wänden Öffnungswinkel von 90° für bequemen Zugriff Schutz vor Brandgasen durch Feuerfalz Tresor Typ = Schlüsseltresore Sicherheitsstufe = VDMA A Korpus Stärke = 3 mm Korpus Wandart = einwandig Tür Stärke = 58 mm Tür Wandart = doppelwandig Außenmaß Höhe = 636 mm Außenmaß Breite = 812 mm Außenmaß Tiefe = 306 mm Haken Anzahl = 600 Schlüsselwände Anzahl = 4 Verankerung = Wand RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 80 kg
Weitere Informationen:
Haken Anzahl:
600
Schlüsselwände Anzahl:
4
Außenmaß Höhe:
636 mm
Außenmaß Breite:
812 mm
Außenmaß Tiefe:
306 mm
Eigengewicht:
80 kg
Korpus Stärke:
3 mm
Korpus Wandart:
einwandig
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Sicherheitsstufe:
VDMA A
Tresor Typ:
Schlüsseltresore
Tür Stärke:
58 mm
Tür Wandart:
doppelwandig
Verankerung:
Wand
HEIGHT GRO:
646.00 mm
WIDTH GRO:
822.00 mm
DEPTH GRO:
316.00 mm
WEIGHT GRO:
80.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83030090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
unterschiedlich
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltresor 600 haken, Schlüsselkästen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
5
Frei Haus
ab € 674,00*
€ 776,20*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 675,85*
€ 776,21*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,45*
€ 911,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,33*
€ 965,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,08*
€ 1.086,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,21*
€ 923,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,53*
€ 912,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,40*
€ 863,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,28*
€ 830,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,85*
€ 804,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.