Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 720-001307-00000 Herst.-Nr.: 001307-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: FORMAT Schlüsseltresor ST 600 zweitürig Zur Verwaltung von Schlüsseln in kleinen und mittelständischen Betrieben. Die Hakenleisten sind in der Höhe verstellbar und beschriftbar. Vorbereitet zur Befestigung an der Wand. Versicherbar gewerblich und privat bis ca. 2.500 €. Produktdetails: - Produktmerkmal: Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
- Zur Aufbewahrung von bis zu 600 Schlüssel geeignet
- Tür doppelwandig (58 mm stark) mit dreiseitiger Verriegelung durch Schliessbolzen (Ø 20 mm)
- Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel ausgestattet
- Türöffnungswinkel 180° durch aussenliegende Scharniere
- Allseitig einwandiger Korpus (3 mm dick)
- Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
- Serienmäßig zur Wandbefestigung vorgerichtet
- Serienmäßig mit 2 Bohrungen in der Rückwand
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Außenmaße (H x B x T): | 636 x 812 x 306 mm | Gewicht: | 80 kg | Zertifizierung: | Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995),Schlüsselhaken,600,,10,,,Zwischenwände,4,,11,, |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 677,74* | € 770,13* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 677,67* | € 770,14* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 799,76* | € 906,67* | | | | Lager 720 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 851,78* | € 961,48* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 961,90* | € 1.081,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 720 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 720 | | Versand: Lager 720 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 720 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|