Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene,LxB 2500x230mm,Tragl./Paar 400kg,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
355141
355141
355141
355141
355141
355141
355141
Artikel-Nr.:
     711-355141
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     8200002
EAN/GTIN:
     4045012002297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
  • Länge x Breite 2500 x 230 mm
  • Traglast pro Paar 400 kg
  • Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen
  • aus Aluminium
  • Lauffläche rutschsicher
  • mit GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Ladebrücke, Rampentechnik, Verladebrücke, Verladeschiene, Brücke, Alurampe, Fahrzeugrampe, Transportrampe, Auffahrschiene, Aufstiegsrampe, Bodenrampe, Verladerampe, Verladeplattform

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Verladehilfe
Verladehilfentyp:
Verladeschiene
Länge:
2500 mm
Breite:
230 mm
Traglast/Paar:
400 kg
Verladehilfe Ausstattung:
Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen
Material:
Aluminium
Lauffläche:
rutschsicher
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Ladebrücke, Rampentechnik, Verladebrücke, Brücke, Alurampe, Fahrzeugrampe, Transportrampe, Aufstiegsrampe, Bodenrampe, Verladeplattform
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 109,83*
€ 132,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,99*
€ 132,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,45*
€ 133,28*
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,495*
€ 134,465*
Lager 711
48
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 231,99*
€ 265,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 265,54*
€ 315,9926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,55*
€ 301,7245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,42*
€ 294,4298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,99*
€ 276,0681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 531,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 124,33*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 117,68*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,33*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,45*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 185,41*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,18*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.289,37*
Ähnlich
Altec
081.01.103
ab € 1.068,73*
Ähnlich
Altec
081.01.102
ab € 907,45*
Ähnlich
Altec
081.01.105
ab € 1.160,03*
Ähnlich
Altec
081.01.104
ab € 980,94*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 173,67*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 174,26*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 194,17*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 194,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.