Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu 400 KpL2500xB150 mm mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladeschiene Alu 400 KpL2500xB150 mm mit Rand
Verladeschiene Alu 400 KpL2500xB150 mm mit Rand
Artikel-Nr.:
     6C8MS-603136
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     8200002
EAN/GTIN:
     4045012002297
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene mit Schutzrand

Platzsparend beim Transport
Durch Profilierung können Schienen ineinander gestapelt werden.
Geringes Eigengewicht und hohe Belastbarkeit
Schienen aus Strangpressprofil (Alu).
Vielseitige Verladehilfe (Motorräder, Hochdruckreiniger, Generatoren, Rollstühle etc.).
Weitere Informationen:
Länge (L):
2500 mm
Tragkraft (Achsabstand 1 m) kp/Paar:
400
Höhendifferenz (H) bei 30 % Steigung:
750 mm
Gewicht kg/Stück:
10
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 30307822, Alu-Verladeschienen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 110,22*
€ 132,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,95*
€ 132,50*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,61*
€ 133,39*
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,075*
€ 134,915*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,30*
€ 141,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,45*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 117,67*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,65*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,19*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 185,24*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,44*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.292,07*
Ähnlich
Altec
081.01.103
ab € 1.066,13*
Ähnlich
Altec
081.01.102
ab € 905,11*
Ähnlich
Altec
081.01.105
ab € 1.170,07*
Ähnlich
Altec
081.01.104
ab € 983,43*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,14*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 173,74*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 193,63*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 193,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.