Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe Alu.L2400xB1000mm 450kg ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9115446452
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.101
EAN/GTIN:
     4045012001849
Suchbegriffe:
Auffahreinbaurampe
Einbauauffahrrampe
Einbaurampe
Auffahrrampen
Aluminium für den Fahrzeugeinbau · ideal für Handwerker, Spediteure · die fest im Fahrzeug montierte Auffahrrampe erleichtert das Be- und Entladen Ihrer Fahrzeuge · einfaches Bedienen mit geringem Kraftaufwand durch Gasdruckfeder · einfache Montage, zum Einbau in Heck- oder Seitenöffnung · durch spezielle Lochstanzung rutschsichere Fahr- bzw. Lauffläche · inkl. komplettem Einbausatz · Gummipuffer und Spezialschlösser verhindern Klappergeräusche · stabile Scharniere garantieren lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
2400 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Gewicht:
55 kg/St.
Gesamtbreite:
1230 mm
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Verladerampe, altec alu auffahrrampe, einbaurampe, auffahrrampen alu, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.286,86*
€ 1.469,96*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.359,67*
€ 1.477,12*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.375,51*
€ 1.493,08*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,68*
€ 1.525,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.453,45*
€ 1.578,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,51*
€ 1.878,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,07*
€ 1.860,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.511,19*
€ 1.798,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.481,25*
€ 1.762,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,45*
€ 1.729,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.108
ab € 946,47*
Ähnlich
Altec
081.01.100
ab € 1.074,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.