Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.2500mm Trgf.400 kg/Paar Fahrrinnenbreite 155mm ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9115446302
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.00.002
EAN/GTIN:
     4045012002297
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit Schutzrand · aus Aluminium · Fahrrinnenbreite 155 mm · Tragfähigkeit bis 600 kg pro Paar · universell einsetzbar · geringes Eigengewicht · mit Anschlagwinkel
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
2500 mm
Tragfähigkeit:
400 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
370-670 mm
Fahrrinnenbreite:
155 mm
Gewicht:
9 kg/St.
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,79*
€ 132,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 133,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,55*
€ 133,70*
Lager 1498
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,115*
€ 135,285*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,54*
€ 141,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 135,285*
€ 160,98915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,405*
€ 152,80195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,295*
€ 147,91105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,115*
€ 135,79685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 270,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,42*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,13*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,36*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,65*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,60*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,78*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.286,86*
Ähnlich
Altec
081.01.103
ab € 1.065,50*
Ähnlich
Altec
081.01.102
ab € 903,70*
Ähnlich
Altec
081.01.105
ab € 1.163,91*
Ähnlich
Altec
081.01.104
ab € 988,38*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,48*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 175,01*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 194,87*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 195,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.