Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Doppelstirnwandwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 850x500mm,Holzplatte,2 Wände,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
353816
353816
Artikel-Nr.:
     711-353816
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1520
EAN/GTIN:
     4017976015200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Gitter-Doppelstirnwandwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
  • Ladehöhe 220 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 2 Stirnwände (Drahtgitter), 500 mm hoch
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Plattformwagen, Transportgerät, Transportwagen, Gitterwagen, Stirnwandwagen, Doppelstirnwandwagen, Zweiwandwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
MULTIVARIO
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Doppelstirnwandwagen
Traglast:
400 kg
Ladehöhe:
220 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
2 Stirnwände (Drahtgitter)
Höhe Aufbauten:
500 mm
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Schiebebügel Anzahl:
2 Stück
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, Ladefläche Plattformwagen, Plattformwagen Ladefläche, Plattformwagen, Stirnwagen, Stirnwandwagen, stirnwandwagen fetra, doppelstirnwandwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen, Zweiwandwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,82*
€ 225,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,76*
€ 225,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,23*
€ 227,47*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 199,14*
€ 229,66*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 264,14*
€ 291,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,84*
€ 344,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,09*
€ 327,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,14*
€ 314,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 33,47*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.