Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Doppel-Stirnwandwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 2 Drahtgitterwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Doppel-Stirnwandwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 2 Drahtgitterwände
fetra® Doppel-Stirnwandwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 2 Drahtgitterwände
fetra® Doppel-Stirnwandwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 2 Drahtgitterwände
Artikel-Nr.:
     C7573-1520
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1520
EAN/GTIN:
     4017976015200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
228
Gesamtlänge (mm):
1030
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
948
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ausführung:
Drahtgitter
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,10*
€ 269,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 222,98*
€ 265,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1275/0
ab € 133,41*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.