Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller,m. Halbkugelkopf,HxØ 1160x76mm,Stahl,RAL7021,fest,z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
303352
303352
303352
Artikel-Nr.:
     711-303352
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-01-0013
EAN/GTIN:
     4050576011630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Stilpoller
  • Form rund mit Halbkugelkopf
  • Höhe x Durchmesser 1160 x 76 mm
  • Höhe über Flur 900 mm
  • aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
  • feste Ausführung
  • Zum Einbetonieren

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Stilpoller
Form:
rund
Höhe:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Durchmesser:
76 mm
Kopfform:
Halbkugelkopf
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe:
schwarzgrau // RAL7021
Pfosten Ausführung:
feste Ausführung
Ausführung:
Typ 2
Gewicht:
11.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 110,88*
€ 139,17*
€ 4,95*
ab € 110,75*
€ 139,17*
Frei Haus
ab € 141,59*
€ 174,74*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,35*
€ 181,55*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 151,29*
€ 186,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
KSK 840504
ab € 23,30*
Zubehör
Urbanus
ab € 20,09*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,90*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,82*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,11*
Zubehör
Urbanus
ab € 93,80*
Zubehör
Urbanus
10x VSG 840562
ab € 70,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,82*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
HOE 840511
ab € 17,26*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,67*
Zubehör
Moravia
ab € 7,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.