Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle,f. Geschwindigkeiten <10km/h,Grundelement,B 250mm,Kautschuk,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300831
300831
300831
300831
300831
300831
Artikel-Nr.:
     711-300831
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280.10.797
EAN/GTIN:
     4055381490519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle
  • Für Geschwindigkeiten < 10 km/h
  • Grundelement
  • Höhe x Breite x Tiefe 70 x 250 x 405 mm
  • Aus Kautschuk in schwarz
  • Ausgestattet mit Katzenaugen
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Fahrbahnschwelle
max. Geschwindigkeit:
10 km/h
Element:
Grundelement
Höhe:
70 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
405 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Kautschuk
Farbe Element:
schwarz
Fahrbahnschwellen Ausstattung:
Katzenaugen
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, moravia fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,01*
€ 69,84*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 58,58*
€ 85,96*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 96,54*
€ 123,57*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 8,61*
Zubehör
Moravia
280.10.127
ab € 49,3764*
Zubehör
Moravia
280.12.597
ab € 52,98*
Zubehör
Moravia
280.10.230
ab € 16,87*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.