Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtstange 1 m 48 / 2,0 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Richtstange 1 m 48 / 2,0 mm
Richtstange 1 m 48 / 2,0 mm
Richtstange 1 m 48 / 2,0 mm
Richtstange 1 m 48 / 2,0 mm
Richtstange 1 m 48 / 2,0 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4332163280200
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280.10.230
EAN/GTIN:
     4332163280200
Suchbegriffe:
Richtstange für Fahrbahnschwellen
Schloss für Wegesperren
Wegesperrenschloß
schloss für wegesperren
Richtstange • Zubehör zu Fahrbahnschwelle TOPSTOP • Stahl, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1000 mm
Stärke:
2,0 mm
Gewicht ca.:
4,0 kg
Ø:
48 mm
für Richtgeschwindigkeit:
10 km/h
Weitere Suchbegriffe: Bodenschwelle, Fahrbahnschwelle, Temposchwelle, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,79*
€ 23,41*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 16,81*
€ 23,45*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 23,49*
3 Tage
550
€ 6,99*
ab € 17,7391*
€ 24,5991*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,25*
€ 25,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,92*
€ 30,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,90*
€ 29,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,25*
€ 27,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,90*
€ 27,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,46*
€ 26,73
pro Meter
ab 25 Meter
€ 22,21*
€ 26,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,25*
€ 21,72
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.