Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschw. Abschl.-El.gelb, Topstop 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschw. Abschl.-El.gelb, Topstop 10
Fahrbahnschw. Abschl.-El.gelb, Topstop 10
Fahrbahnschw. Abschl.-El.gelb, Topstop 10
Fahrbahnschw. Abschl.-El.gelb, Topstop 10
Artikel-Nr.:
     214G-4332163280194
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280.10.127
EAN/GTIN:
     4332163280194
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle TOPSTOP • Fahrbahnschwellen wirken punktuell • Fahrdynamische Wirkung zwingt zu angemessener Fahrweise • Auffällige Kontrastfarben und Katzenaugen warnen bei Tag und Nacht • Leichtes Anpassen an örtliche Bedingungen durch Baukastensystem • Widerstandsfähige Gummimischung garantiert lange Lebensdauer (kein Recycling) • Bewährtes griffiges Profil gibt auch bei Nässe Sicherheit • Einfaches Ausrichten mit Richtstange, die auch Kabel usw. aufnimmt • Verankerung in der Straßendecke mit Straßenankern • Bei Schwerlastverkehr empfehlen wir die Verwendung von Kautschuk-Dübeln • Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger Hinweis: Zur Anbringung sind Straßenanker (pro Element 2 Stück ) und Richtstangen erforderlich. Empfohlene Passiergeschwindigkeit < 10 km/h
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
gelb
Ausführung:
Abschlusselement
Länge:
405 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht ca.:
4,9 kg
für Richtgeschwindigkeit:
< 10 km/h
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 43,21*
€ 56,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,50*
€ 63,47*
2 Tage
360
€ 6,99*
ab € 49,6964*
€ 63,5064*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,93*
€ 65,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,92*
€ 67,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 8,58*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.