Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia TOPSTOP-10, Fahrbahnschwellen- Normelement, aus Kautschuk, gelb, 405/250/70 mm (L/B/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Temposchwelle -Convoy 10- Mittelstück, gelb (Art. 36744)
Modellbeispiel: Temposchwelle -Convoy 10- Mittelstück, gelb (Art. 36744)
Modellbeispiel: Endstück, gelb (Art. 36621)
Technische Ansicht: Mittel- und Endstücke verbunden mit Richtstange
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-280.12.597
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280.12.597
EAN/GTIN:
     4055381490502
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Ursprungsland:
Polen
Länge:
405 mm
Breite:
252 mm
Höhe:
70 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 69,80*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 58,50*
€ 85,91*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 75,46*
€ 96,60*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 8,60*
Zubehör
Moravia
280.10.127
ab € 49,89*
Zubehör
Moravia
280.10.797
ab € 53,18*
Zubehör
Moravia
280.10.230
ab € 16,95*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.