Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 1120x650mm,RAL5007,1 Schrank,1 Schublade,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
299652
299652
Artikel-Nr.:
     711-299652
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2436
EAN/GTIN:
     4017976024363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Schrankwagen
  • Traglast 400 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1120 x 650 mm
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Schrank, 1 Schublade
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
400 kg
Ladeflächenlänge:
1120 mm
Ladeflächenbreite:
650 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank, 1 Schublade
Schrank:
1 Stück
Etagen Anzahl:
2 Stück
Höhe:
850 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
66 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen fetra ral 5007, werkstattwagen, fetra werkstattwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Schubladenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,45*
€ 787,68*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 701,29*
€ 791,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,24*
€ 794,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,06*
€ 797,58*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.262,59*
€ 1.335,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,91*
€ 1.589,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,82*
€ 1.582,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,51*
€ 1.548,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,09*
€ 1.524,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,59*
€ 1.502,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,67*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,93*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
2144
ab € 75,86*
Zubehör
Fetra
2145
ab € 100,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
2148/ES
ab € 44,13*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.