Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2436, Fetra Werkstattwagen 2436, Ladefläche 1.120 x 650 mm Ladefläche 1.120 x 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736702
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2436
EAN/GTIN:
     4017976024363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2436, Werkstattwagen 2436, Ladefläche 1.120 x 650 mm Ladefläche 1.120 x 650 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
66000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
400
Nutzflächenlänge (mm):
1120
Nutzflächenbreite (mm):
650
Etagenhöhen (mm):
226, 850
Gesamtlänge (mm):
1220
Gesamtbreite (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
930
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
66
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tischwagen fetra ral 5007, werkstattwagen, fetra werkstattwagen, WERKSTATTWAGEN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,56*
€ 782,50*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 699,57*
€ 786,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,73*
€ 788,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,61*
€ 792,13*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,27*
€ 803,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,50*
€ 931,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,77*
€ 918,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,01*
€ 898,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,19*
€ 880,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,56*
€ 855,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,30*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,48*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,15*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,65*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,94*
Zubehör
Fetra
2144
ab € 76,01*
Zubehör
Fetra
2145
ab € 99,72*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,99*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,60*
Zubehör
Fetra
2148/ES
ab € 44,27*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.