Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank,HxBxT 1600x690x285mm,60 Kästen PE,11xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
296392
296392
Artikel-Nr.:
     711-296392
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1002.02.1013
EAN/GTIN:
     4251142215111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Magazinschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 690 x 285 mm
  • 60 Kästen aus Polyethylen
  • Bestückung 36 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm, 24 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm
  • Traglast je Ebene 30 kg
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
  • Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 11 Ebenen mit Stahlboden und 60 Kästen
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Stahlschrank, Stapelkasten, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Transportkasten, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Kleinteile-Lagerung, Transportbehälter, Kunststoffbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1600 mm
Breite:
690 mm
Tiefe:
285 mm
Schrankausführung:
mit Türen
Schrank Ausstattung:
Böden, Kästen
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
11 Stück
Traglast Fachboden:
30 kg
Sichtlagerkästen:
60 Stück
Kasten-Anzahl x Größe:
36 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm, 24 x H x B x T 130 x 140 x
Material Kasten:
Polyethylen
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Verriegelung:
3-seitig
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Ausführung:
mit Türen
Gewicht:
54.89 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Regalschrank Sichtkästen, Regalschrank für Sichtlagerkästen, Sichtkasten-Regalschrank, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, flügeltür-schrank ral7035, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Kästen,Kasten, Stahlschrank, Stapelkasten, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Transportkasten, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Lagerbehälter, Material- und Schubladenschrank, Kleinteile-Lagerung, Transportbehälter, Kunststoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,97*
€ 704,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,53*
€ 704,50*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,48*
€ 725,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,70*
€ 793,67*
Lager 711
19 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.013,35*
€ 1.139,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,63*
€ 1.356,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,66*
€ 1.344,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,13*
€ 1.287,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,81*
€ 1.250,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,35*
€ 1.205,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2412.00.0305
ab € 16,27*
Zubehör
Kappes Systeme
2414.00.0305
ab € 21,50*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,55*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0352
ab € 3,93*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0354
ab € 3,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.