Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz schwarz,PU-Schaum,Sitz HxBxT 470-610x450x450mm,Stahl-Fußkreuz,5 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273629
273629
Artikel-Nr.:
     711-273629
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     01070
EAN/GTIN:
     4260046922285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Stuhlmechanik samt Anti-Schock-Sicherung gegen das nach vorne Schnellen der Lehne auch nach dem Lösen der Arretierung
  • Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Stuhl mit Sitztiefen-/Sitzneigeverstellung
  • Sitzhöhenverstellung über Gasfeder durch Hebel
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 470 - 610 x 450 x 450 mm
  • Rücken Höhe x Breite 380 x 400 mm
  • Belastbar bis 250 kg
  • Sitzlehne ergonomisch geformt
  • Rückenlehne nach oben verjüngt
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Gestell ohne Fußstütze
  • Fußkreuz aus Stahl in schwarz
  • Unterbaut mit 5 Lenkrollen
  • Brandsicherheit geprüft nach DIN 66084, Klassifizierung P-b
  • Gewicht 18,5 kg
  • GS-zertifiziert

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsdrehsessel, Sitz-Steh-Hilfe, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Pro
Garantie spezial:
5 Jahre // Metallteile
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Stuhlmechanik samt Anti-Schock-Sicherung gegen das nach vorn
Farbe Sitz:
schwarz
Material Sitz:
PU-Schaum
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzeinstellung:
Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellung über:
Hebel
Sitzhöhe:
470-610 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
450 mm
Sitzlast:
250 kg
Kopfstütze:
nein
Rücken Ausführung:
ergonomisch geformt
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken:
PU-Schaum
Rückenform:
nach oben verjüngt
Rückenhöhe:
380 mm
Rückenbreite:
400 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
5 Lenkrollen
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
keine
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Stahl
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Brandschutz:
Klassifizierung P-b nach DIN 66084
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
18.5 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 221,74*
€ 256,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,66*
€ 269,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,96*
€ 276,23*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 240,14*
€ 279,36*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 454,34*
€ 517,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,54*
€ 615,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,40*
€ 613,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,54*
€ 599,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,24*
€ 584,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,34*
€ 540,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Systems
01084
ab € 265,60*
Ähnlich
Mey Systems
01085
ab € 276,12*
Ähnlich
Mey Chair Systems
01072
ab € 225,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.