Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl, belastbar bis 160 kg, mit Rollen, Höhenverstellbereich 480 - 610 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl
Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl
Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-941582
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     01070
EAN/GTIN:
     4260046922285
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl, belastbar bis 160 kg, mit Rollen, Höhenverstellbereich 480 - 610 mm.

Belastbar bis 160 kg. Komfortable Soft-Auslösung der Rückenneigeverstellung.

Hochwertiger Arbeitsdrehstuhl mit einer extra großen Sitzfläche von 450 x 450 mm, gefertigt aus schwarzem PU-Schaum, der für hohen Sitzkomfort sorgt. Die Sitzfläche ist pflegeleicht, robust und widerstandsfähig, zudem beständig gegen schwache Säuren und Laugen. Ergonomisch gestaltet mit einer pendelnd gelagerten Rückenlehne, die stufenlos in Höhe und Tiefe verstellbar ist, sowie einer gewichtsabhängigen Sitzneigeverstellung. Die Rückenlehne ist ebenfalls neigungsverstellbar. Der Stuhl ist ideal für hohe Belastungen und unterstützt ein Körpergewicht von bis zu 160 kg. Darüber hinaus bietet die Soft-Auslösung der Rückenneigeverstellung zusätzlichen Komfort.

Ergonomie: Pendelnd gelagerte Rückenlehne, stufenlos höhen- und tiefenverstellbar. Gewichtsabhängige Sitzneigeverstellung. Rückenlehne neigungsverstellbar.

Ihr Vorteil Die Lösung bei hoher Belastung bis 160 kg Körpergewicht.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Rückenlehnenneigungsverstellung, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
480 - 610 mm
Rückenlehnenhöhe:
380 mm
Sitzbreite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, reinraumstuhl pu, meychair, 941582 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsdrehstühle für Schwergewichtige, Arbeitsdrehstuhl für Schwergewichtige, Arbeitsstühle, Drehstühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl, Schwerlast-Arbeitsdrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 227,47*
€ 262,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,94*
€ 268,05*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,65*
€ 274,53*
€ 2,95*
ab € 239,29*
€ 285,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,55*
€ 292,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,08*
€ 316,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,49*
€ 302,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Systems
01084
ab € 262,21*
Ähnlich
Mey Systems
01085
ab € 271,90*
Ähnlich
Mey Chair Systems
01072
ab € 221,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.