Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschweißter Edelstahlwagen mit 2 Böden. - Maße: 82,5 x 57,5 x 90 cm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschweißter Edelstahlwagen mit 2 Böden. - Maße: 82,5 x 57,5 x 90 cm -
Verschweißter Edelstahlwagen mit 2 Böden. - Maße: 82,5 x 57,5 x 90 cm -
Artikel-Nr.:
     2813-406-3420
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM60354-S
EAN/GTIN:
     7350050355951
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Verschweißter Edelstahlwagen mit 2 Böden. - Maße: 82,5 x 57,5 x 90 cm - Gewicht: 14 kg - Belastungsgewicht: 200 kg
Perfekt für Bereiche, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Rostfrei, Lager & Logistik, Industrie & Workshops, Shop und Handel, Büro und Konferenz, Küche & Restaurant, Krankenhäuser - Artikel wird montiert geliefert.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
91 cm
Breite:
59 cm
Höhe:
97 cm
Gewicht:
10.90 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,12*
€ 296,98*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,14*
€ 297,56*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,93*
€ 298,01*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 266,56*
€ 315,63*
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 360,02*
€ 423,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,01*
€ 354,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,59*
€ 317,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.