Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Servierwagen C3 910 x 590 x 965 mm 2 Ladeflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM60354-S
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM60354-S
EAN/GTIN:
     7350050355951
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Edelstahl Servierwagen C3 Tragfähigkeit 200 kg

Anwendung
Perfekt für den täglichen Gebrauch im Gastronomie- und Catering-Bereich, in Kantinen, Großküchen, Kitas oder öffentlichen Einrichtungen.

Ausführung
• Beidseitige Schiebebügel
• Je 2 Lenkrollen mit Stopp
• C3 - Rostfreier Radsatz

Ausführung
• Leichtgängig und wendig
• Langlebig und robust
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
50 kg
Ladeflächenlänge:
825 mm
Werkstoff:
EDST
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Hergestellt in:
China
Tragfähigkeit:
100 kg
Länge:
910 mm
Werkstoff Rad:
Polyurethan
Werkstoff Ladefläche:
Edelstahl
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
590 mm
Anzahl Ladeflächen:
2 STK
Farbe:
Edelstahlfarben
Typ:
C3
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
965 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Ladeflächengröße:
825 x 500 mm
Länge x Breite x Höhe:
910 x 590 x 965 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen konga, etagenwagen, servierwagen 2 böden, Tischwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,91*
€ 292,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,81*
€ 293,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,57*
€ 293,65*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 263,78*
€ 309,75*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,23*
€ 415,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,49*
€ 494,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,99*
€ 491,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,30*
€ 460,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,23*
€ 428,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 81,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.