| |
|
| Artikel-Nr.: 103-655809 Herst.-Nr.: 27149800 EAN/GTIN: 4250529271498 |
| | |
|
| | |
| Edelstahlreiniger und -pflege, Inhalt 0,48 l, VE 10 Stk, pH-Wert 5,0 - 7,0.
Hohe Fettlösekraft durch dynamische innere Struktur. Seidenmatte Edelstahlfläche mit Anti-Fingerprint-Effekt. Auf Basis nachwachsender Rohstoffe.
Der Stainless Steel Cleaner DK5 ist ein hochergiebiger, kraftvoller Edelstahlreiniger, mit dem sich Fettdampfschichten mühelos entfernen lassen. Er entfernt Speisereste, Fingerabdrücke, fettige Rückstände und Schmutz. Dabei hinterlässt er eine seidenmatte Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Effekt. Der Reiniger ist zur Anwendung auf Dunstabzugshauben, Backöfen, Regalen, Aufzügen, Abluftsystemen und glatten Oberflächen wie Keramik und Emaille geeignet. Dank des bewährten Wirkprinzips der intelligent fluids® werden Verschmutzungen in zwei Schritten abgehoben: - Penetration, Unterwanderung und Fragmentierung von Schmutzschichten - Abheben, Umhüllung und Abtrag der Fragmente Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Edelstahldrahtwaren | Inhalt: | 0.48 Liter | Gewicht: | 5.4 kg | pH-Wert: | 5,0 - 7,0 | Gewicht pro Stück: | 0.54 kg | Produkttyp: | Oberflächenreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 655809 49, Edelstahlpflegemittel, Edelstahlreinigungsmittel, Industriereinigungsmittel, Kleinteilereiniger, Reinigen, Reiniger, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsmittel, Spezialreiniger, Teilereiniger |
| | |
| |