Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschweißter Edelstahlwagen mit 2 Böden. - Maße: 65 x 44 x 101 cm - Gewicht:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschweißter Edelstahlwagen mit 2 Böden. - Maße: 65 x 44 x 101 cm - Gewicht:
Verschweißter Edelstahlwagen mit 2 Böden. - Maße: 65 x 44 x 101 cm - Gewicht:
Artikel-Nr.:
     2813-406-3101
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM60350MRU
EAN/GTIN:
     7350074800000
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Verschweißter Edelstahlwagen mit 2 Böden. - Maße: 65 x 44 x 101 cm - Gewicht: 12 kg - Belastungsgewicht: 200 kg
Perfekt für Bereiche, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Rostfrei, Lager & Logistik, Industrie & Workshops, Shop und Handel, Büro und Konferenz, Küche & Restaurant, Krankenhäuser - Artikel wird montiert geliefert.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
65 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
90 cm
Gewicht:
11.00 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,23*
€ 396,02*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,48*
€ 479,17*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,92*
€ 586,13*
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 621,65*
€ 715,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,72*
€ 725,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,17*
€ 570,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,17*
€ 566,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,53*
€ 546,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,54*
€ 529,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,48*
€ 492,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.