Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Servierwagen C2, verschweisst 650 x 440 x 900 mm 2 Ladeflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM60350MRU
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM60350MRU
EAN/GTIN:
     7350074800000
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Edelstahl-Servierwagen C2, verschweisst Tragfähigkeit 200 kg

Anwendung
Perfekt für den täglichen Gebrauch im Gastronomie- und Catering-Bereich, in Kantinen, Großküchen, Kitas oder öffentlichen Einrichtungen.
• ja 2 Lenkrollen mit Stopp
• Fest verschweisste Konstruktion

Ausführung
• Leichtgängig und wendig
• Langlebig und robust
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
100 kg
Ladeflächenlänge:
625 mm
Werkstoff:
EDST
Anzahl Lenkrollen:
4
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
650 mm
Werkstoff Rad:
Polyurethan
Werkstoff Ladefläche:
Edelstahl
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
440 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Farbe:
Edelstahlfarben
Ladeflächenbreite:
415 mm
Höhe:
900 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Ladeflächengröße:
625 x 415 mm
Länge x Breite x Höhe:
650 x 440 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen tragl. 200kg, etagenwagen, etagenwagen konga, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,67*
€ 396,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,81*
€ 479,28*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,85*
€ 584,90*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 626,36*
€ 711,55*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,17*
€ 721,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,66*
€ 858,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,96*
€ 844,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,91*
€ 815,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,65*
€ 790,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,17*
€ 757,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.