Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzpoller,f. Ladesäule,Halbkugelkopf,HxØ 1200x108mm,Stahl feuerverzinkt,3 Reflexringe blau,z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254205
254205
254205
254205
Artikel-Nr.:
     711-254205
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     168.20.618
EAN/GTIN:
     4055381676173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Schutzpoller für Ladesäule
  • Mit Halbkugelkopfkappe aus Alu
  • Höhe x Durchmesser 1200 x 108 mm
  • Höhe über Flur 800 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt
  • 3 Reflexringe in blau
  • Zum Einbetonieren

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Poller

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
CITY
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Schutzpoller
geeignet für (Anwendung):
als Schutz vor Anfahrschäden gemäß Ladesäulenverordnung
Zubehör für:
Ladesäule
Höhe:
1200 mm
Höhe über Flur:
800 mm
Durchmesser:
108 mm
Kopfform:
Halbkugelkopf
Materialstärke:
2.9 mm
klappbar:
nein
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Signalausstattung:
3 Reflexringe
Farbe Signalausstattung:
blau
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
9 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 145,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,65*
€ 175,26*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 153,87*
€ 192,03*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 171,54*
€ 205,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.