Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia CITY-Schutzpoller aus Stahl, Rundrohr 108/2,9 mm, feuerverzinkt, mit drei blauen Reflexringen, mit Alu-Kappe, zum Einbetonieren Gesamthöhe: 1200 mm Überflur: 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Aufdübeln (Art. 40499)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Aufdübeln (Art. 40499)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Aufdübeln (Art. 40500)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Aufdübeln (Art. 40501)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller-City- zum Einbetonieren (Art. 40494)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Einbetonieren (Art. 40498)
Technische Ansicht: Rammschutzpoller -City- zum Aufdübeln
Technische Ansicht: Rammschutzpoller -City- zum Einbetonieren
Anwendungsbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Aufdübeln (Art. 40500)
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-168.20.618
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     168.20.618
EAN/GTIN:
     4055381676173
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Weitere Informationen:
Gewicht:
11 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1200 mm
Breite:
108 mm
Höhe:
108 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,75*
€ 144,98*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,46*
€ 174,39*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 154,36*
€ 191,05*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 172,26*
€ 204,44*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.