Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuhe,Naturlatex,weiß,gepudert,Größe 8 - 8,5,L 240mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
253580
253580
Artikel-Nr.:
     711-253580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     988T8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einweghandschuhe
  • Für feinfühlige Arbeiten von kurzer Dauer
  • Aus Naturlatex in weiß
  • Leicht gepudert, beidseitig nutzbar
  • Größe 8 - 8,5
  • Stärke 0,08 mm
  • Länge 240 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Arbeitshandschuh, Einmalhandschuh, Einweghandschuh, Handschuh, Latex-Handschuh

Weitere Informationen:
Marke:
MAPA
Bekleidungstyp:
Handschuhe
Handschuhtyp:
Einweghandschuhe
Material:
Naturlatex
Größe:
8 - 8,5
Einsatzgebiet:
feinfühlige Arbeiten von kurzer Dauer
Stärke:
0.08 mm
Länge:
240 mm
Farbe:
weiß
Handschuh Ausführung:
Leicht gepudert
Ausführung:
beidseitig nutzbar
Gewicht:
0.65 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,60*
€ 34,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,23*
€ 31,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.