Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2005 CT4-U-20 Steckschlüssel-Satz 1/4"-3/8"-1/2" in Check-Tool-Modul,91-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252511
252511
Artikel-Nr.:
     711-252511
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2016257
EAN/GTIN:
     4010886878408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Maße: 633 x 390 x 35 mm

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Steckschlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Ratschenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Nuss, Steckschlüsselkasten, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Massivsteckschlüsselsatz, Steckwerkzeug-Set, Rätschenkasten, Nusskasten, Doppelsteckschlüsselsatz, Knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Universalwerkzeug-Kits, Schlüssel-Satz, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz, Einsteckwerkzeug-Set

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
633 mm
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
nein
1000 V isoliert:
nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
7.64 kg
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
4/4 Check-Tool-Modul
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
nein
Inhalt für Sätze:
20 5,5|20 6|20 7|20 8|20 9|20 10|20 11|20 12|20 13|20 14|209
Inhalt (Anzahl Stück):
91
Material:
Schaumstoff
Gewicht:
7.64 kg
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Steckschlüssel, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Steckschlüsselgarnitur, Nuss, Steckschlüsselkasten, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Massivsteckschlüsselsatz, Steckwerkzeug-Set, Rätschenkasten, Doppelsteckschlüsselsatz, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel-Set, Universalwerkzeug-Kits, Schlüssel-Satz, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz, Einsteckwerkzeug-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 832,53*
€ 886,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,07*
€ 894,96*
Frei Haus
ab € 846,44*
€ 903,01*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 852,91*
€ 906,96*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 1.363,68*
€ 1.424,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,67*
€ 1.695,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,47*
€ 1.687,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,28*
€ 1.650,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,43*
€ 1.628,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,68*
€ 1.622,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1930
ab € 6,39*
Sonstiges
Gedore
1990-10
ab € 9,71*
Sonstiges
Gedore
1990-5
ab € 7,66*
Sonstiges
Gedore
1993 U-20
ab € 38,21*
Sonstiges
Gedore
1995
ab € 18,74*
Sonstiges
Gedore
1996
ab € 29,03*
Sonstiges
Gedore
20 10
ab € 3,65*
Sonstiges
Gedore
20 11
ab € 3,64*
Sonstiges
Gedore
20 12
ab € 3,88*
Sonstiges
Gedore
20 13
ab € 3,83*
Sonstiges
Gedore
20 14
ab € 3,91*
Sonstiges
Gedore
20 5,5
ab € 3,27*
Sonstiges
Gedore
20 6
ab € 3,32*
Sonstiges
Gedore
20 7
ab € 3,37*
Sonstiges
Gedore
20 8
ab € 3,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.