Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-6 Doppelmaulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252463
252463
Artikel-Nr.:
     711-252463
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2308851
EAN/GTIN:
     4010886895078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze

Suchbegriffe:
Rohr-Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Doppelringschlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Ringmaul-Schlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselset, Schraubenschlüsselset, Maulringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Steckschlüsselset, Doppelmaulschlüssel-Satz, Maulschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Gabelschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Doppel-Ringschlüssel-Satz, Maul-/Steckschlüsselsatz, Universalwerkzeug-Kits, Doppelmaulschlüsselset, Schlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringschlüsselset, Gabelschlüsselset, Doppelgelenksteckschlüsselset, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüssel-Satz, Werkzeughalter (Modul, Einmaulschlüsselset, Einmaulschlüssel-Satz, Ringschlüssatz, Maulsteckschlüsselset, Doppelring-Schlüssel-Satz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüsselsatz, Doppelmaul-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselset, Doppelmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Doppelgelenkschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Maulsteckschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
1.44 kg
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt für Sätze:
EI-1500 CT1-6 L|6 6X7|6 8X9|6 10X11|6 12X13|6 14X15|6 16X17|
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Material:
Schaumstoff
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Rohr-Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Doppelringschlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Ringmaul-Schlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselset, Schraubenschlüsselset, Maulringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Steckschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Gabelschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Doppel-Ringschlüssel-Satz, Maul-/Steckschlüsselsatz, Universalwerkzeug-Kits, Doppelmaulschlüsselset, Schlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringschlüsselset, Gabelschlüsselset, Doppelgelenksteckschlüsselset, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüssel-Satz, Werkzeughalter (Modul, Einmaulschlüsselset, Einmaulschlüssel-Satz, Ringschlüssatz, Maulsteckschlüsselset, Doppelring-Schlüssel-Satz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüsselsatz, Doppelmaul-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselset, Ring-Maulschlüsselsatz, Doppelgelenkschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Maulsteckschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 67,79*
€ 82,01*
2 Tage
14
pro Stück
€ 5,90*
ab € 67,72*
€ 82,04*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 68,22*
€ 82,86*
2 Tage
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 70,10*
€ 85,15*
Lager 711
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,36*
€ 144,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.072,15*
Zubehör
Gedore
6 10X11
ab € 3,32*
Zubehör
Gedore
6 12X13
ab € 3,98*
Zubehör
Gedore
6 14X15
ab € 4,77*
Zubehör
Gedore
6 16X17
ab € 5,32*
Zubehör
Gedore
6 18X19
ab € 5,71*
Zubehör
Gedore
6 20X22
ab € 6,31*
Zubehör
Gedore
6 21X23
ab € 6,07*
Zubehör
Gedore
6 24X27
ab € 7,83*
Zubehör
Gedore
6 6X7
ab € 2,58*
Zubehör
Gedore
6 8X9
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.