Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 120-1000 Nageleisen 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250001
250001
Artikel-Nr.:
     711-250001
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8769920
EAN/GTIN:
     4010883876995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferhammer
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
Aus Spezialstahl, Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

Suchbegriffe:
Brecheisen, Hebeleisen, Nagelausreißer, Brechstange, Kuhfuß, Nageleisen, Winkeldorn, Stemmeisen

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
Schaft-Ø:
18 mm
Klauenbreite:
40 mm
Gesamtlänge [mm]:
1000 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2.175 kg
VDE zertifiziert:
nein
Material:
Spezialstahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Schneidenbreite [mm]:
34 mm
Gewicht:
2.175 kg
Weitere Suchbegriffe: nageleisen 1000 mm gedore, kupferhammer, gedore kupferhammer, Brecheisen, Hebeleisen, Nagelausreißer, Brechstange, Kuhfuß, Winkeldorn, Stemmeisen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,68*
€ 23,19*
1
€ 4,90*
ab € 16,66*
€ 23,20*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 17,33*
€ 23,26*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,29*
€ 23,32*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 53,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.