Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120-1000 Nageleisen 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8769920
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     120-1000
EAN/GTIN:
     4010883876995
Suchbegriffe:
Kupferhammer
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
Aus Spezialstahl, Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
1000 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klauenbreite:
40 mm
Material:
Spezialstahl
Netto-Gewicht [kg]:
2,175 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaft-Ø:
18 mm
Schneidenbreite [mm]:
34,0 mm
Weitere Suchbegriffe: nageleisen 1000 mm gedore, kupferhammer, gedore kupferhammer, Nagelausreißer, Brechstange, Brecheisen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.