Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Nageleisen 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Nageleisen 1000 mm
Gedore Nageleisen 1000 mm
Gedore Nageleisen 1000 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628572
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8769920
EAN/GTIN:
     4010883876995
Suchbegriffe:
Kupferhammer
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
Aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
2,175 kg
Hersteller:
Gedore
Schaftdurchmesser:
18
Gesamtlänge:
1000
Länge:
1000
Durchmesser:
18
Material:
Stahl
Schlüsselweite Schaft (s):
18 mm
Länge (L, L1):
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: nageleisen 1000 mm gedore, kupferhammer, gedore kupferhammer, Brech-Eisen, Brecheisen, Nagelausreißer, Nagel-Eisen, Knippeisen, GEDORE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,62*
€ 23,05*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,67*
€ 23,07*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 17,18*
€ 23,13*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,48*
€ 23,19*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 23,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.