Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-249748 Herst.-Nr.: 3300725 EAN/GTIN: 4060833007252 |
| | |
|
| | |
| Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl, Schlagfläche induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz, Ausführung nach DIN 6474, Dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht, Sorgfältig auf 45° geschliffene Sicherheits-Fase an Bahn , Doppelt geschweifter Eschenstiel , Lackiertes Stielende verbessert die Haptik, Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft Suchbegriffe: Polyurethanhammer, Gummi-Kompositionshammer, Plattenlegerhammer, Hammer und Fäustel, Plattenlegerramme, Holzhammer, Aluhammer, Dachdeckerhammer, Hämmer, Beilhammer, Fliesenhammer, Haubrücke, Falzhammer, Sicherheitsschlosserhammer, Schweißbickhammer, Hammer/Fäustel, Sicherheits-Schlosserhammer, Schonhammer, Simplex-Schonhammer, Geologenhammer, Vorschlaghammer, Leichtmetallhammer, Pinnhammer, Schlichthammer, Dengelhammer, Spitzhammer, Pflasterhammer, Tiefhammer, Schweißerpickhammer, Lattenhammer, Schweißerhammer, Sicherheitsfäustel, Kupferhammer, Fäustel, Handwerkzeug, Pickhammer, Polierhammer, Hammer Schieferdecker, Kunstoff-Hammer, Gummihammer, Maurerhammer, Kronenhammer, Planierhammer, Schieferhammer, Glaserhammer, Plattenhammer, Schlosserhammer, Stockhammer, Mocker, Bossierhammer, Klauenhammer, Klopfer, Zimmermannshammer, Ausbeulhammer, Gummi-Hammer, Kreuzschlaghammer, Handfäustel, Schreinerhammer, Kunstoffhammer, Hammer, Treibhammer, Fliesenlegerhammer, Schlaghammer, Latthammer Weitere Informationen: | | Marke: | Gedore Red | Gesamtbreite [mm]: | 93 mm | 1000 V isoliert: | nein | VDE zertifiziert: | nein | Oberfläche: | lackiert | Netto-Gewicht [kg]: | 1.164 kg | Gesamthöhe [mm]: | 41 mm | Kopfgewicht [g]: | 1000 g | Stielmaterial: | Esche | Gesamtlänge [mm]: | 260 mm | Norm: | DIN 6475 | Material: | Vergütungsstahl | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Gewicht: | 1.164 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fäustel, gedore red fäustel, Polyurethanhammer, Gummi-Kompositionshammer, Plattenlegerhammer, Hammer und Fäustel, Plattenlegerramme, Holzhammer, Aluhammer, Dachdeckerhammer, Hämmer, Beilhammer, Fliesenhammer, Haubrücke, Falzhammer, Sicherheitsschlosserhammer, Schweißbickhammer, Hammer/Fäustel, Sicherheits-Schlosserhammer, Schonhammer, Simplex-Schonhammer, Geologenhammer, Vorschlaghammer, Leichtmetallhammer, Pinnhammer, Schlichthammer, Dengelhammer, Spitzhammer, Pflasterhammer, Tiefhammer, Schweißerpickhammer, Lattenhammer, Schweißerhammer, Sicherheitsfäustel, Kupferhammer, Handwerkzeug, Pickhammer, Polierhammer, Hammer Schieferdecker, Kunstoff-Hammer, Gummihammer, Maurerhammer, Kronenhammer, Planierhammer, Schieferhammer, Glaserhammer, Plattenhammer, Schlosserhammer, Stockhammer, Mocker, Bossierhammer, Klauenhammer, Klopfer, Zimmermannshammer, Ausbeulhammer, Gummi-Hammer, Kreuzschlaghammer, Schreinerhammer, Kunstoffhammer, Hammer, Treibhammer, Fliesenlegerhammer, Schlaghammer, Latthammer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 14,30* | € 18,74* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 14,93* | € 19,30* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,93* | € 19,39* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,59* | € 19,93* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,22* | € 39,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|