| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3300718 Herst.-Nr.: R92100065 EAN/GTIN: 4060833007184 |
| |
|
| | |
| Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz, Ausführung nach DIN 1041, Dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht, Sorgfältig auf 45° geschliffene Sicherheits-Fasr an Bahn und Pinne, Doppelt geschweifter Eschenstiel , Lackiertes Stielende verbessert die Haptik, Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft Weitere Informationen: | | Ausführung: | geschmiedeter Hammerkopf | Norm: | DIN 1041 | Stielmaterial: | Esche | Ursprungsland: | China | Gesamtbreite [mm]: | 155 mm | Gesamthöhe [mm]: | 48 mm | Gesamtlänge [mm]: | 400 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfgewicht [g]: | 2000 g | Kopfsicherung: | Ringkeil | Material: | Vergütungsstahl | Netto-Gewicht [kg]: | 2,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer |
| | |
| |