Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED R63001316 Kraftschraubereinsatz 1/2" 6-kant 13mm Länge 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249470
249470
249470
249470
249470
249470
249470
Artikel-Nr.:
     711-249470
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300543
EAN/GTIN:
     4060833005432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift, Oberfläche phosphatiert, Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Chrom-Molybdän-Stahl

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Steckschlüssel (VDE), Rohrdoppelsteckschlüssel, Kraftschraubereinsatz (6kant), Sechskant-Steckschlüssel, Nuss, Steckschlüssel-Einsatz, 4kant Einsatz für Knarre, Rohrsteckschlüssel, Steckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Nuss für Steckschlüssel, Stecknuss, Sechskanteinsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt), Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Handsteckschlüsseleinsatz, Sechskant, Massivsteckschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
25 mm
Einsatzlänge:
78 mm
1000 V isoliert:
nein
Einsatz-Ø 2:
25 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Netto-Gewicht [kg]:
0.146 kg
Einsatz-Ø 1:
20.2 mm
Gesamthöhe [mm]:
25 mm
Prüfdrehmoment (min.) [N·m]:
249 N·m
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
VDE zertifiziert:
nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Oberfläche:
phosphatiert
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12.5 mm
Norm:
DIN 3129|ISO 2725-2|DIN 3121 - G 12,5|ISO 1174
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
78 mm
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Einstecktiefe 2:
16 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant sw13 x 1/2'', sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Steckschlüssel (VDE), Rohrdoppelsteckschlüssel, Kraftschraubereinsatz (6kant), Sechskant-Steckschlüssel, Nuss, Steckschlüssel-Einsatz, 4kant Einsatz für Knarre, Rohrsteckschlüssel, Steckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Nuss für Steckschlüssel, Stecknuss, Sechskanteinsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt), Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Handsteckschlüsseleinsatz, Sechskant, Massivsteckschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 9,06*
4 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 6,79*
€ 9,10*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,24*
1
€ 4,00*
ab € 6,70*
€ 9,77*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
R63981005
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.