Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED R63001316 Schlagschrauber-Steckschlüsseleinsatz metrisch 1/2" (12.5 mm) 1 Stück 3300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q666992
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300543
EAN/GTIN:
     4060833005432
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
• Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
• Oberfläche phosphatiert
• Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
150 g
Funktion:
metrisch
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Mengenangaben:
1 Stück
DIN-Norm:
DIN 3129 + DIN 3121
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Schlagschrauber-Steckschlüsseleinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 6,68*
€ 8,85*
4 Tage
491
5
€ 5,50*
ab € 6,81*
€ 9,21*
3 Tage
491
10
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 9,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
R63981005
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.