Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R63981005 Sicherungsring/-Stift 1/2 für 8-14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300576
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R63981005
EAN/GTIN:
     4060833005760
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Bestehend aus Sicherungsring und Sicherungsstift
Zur Sicherung von Kraftschraubereinsätzen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Stift 20 x 3 mm, Ring 19 x 4 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,003 kg
REACH:
konform
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Bei Antriebsvierkant 12,5 (1/2") für SW 8 - 14 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R63041716
ab € 8,69*
Ähnlich
Gedore
R63041916
ab € 9,12*
Ähnlich
Gedore
R63042116
ab € 9,45*
Ähnlich
Gedore
R63043003
ab € 23,32*
Ähnlich
Gedore
R63981105
ab € 6,98*
Ähnlich
Gedore
R73001909
ab € 8,71*
Ähnlich
Gedore
R73002209
ab € 9,48*
Ähnlich
Gedore
R73002309
ab € 9,82*
Ähnlich
Gedore
R73002409
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.