Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 754-02 Aufsteckknarre 1/2" rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247527
247527
Artikel-Nr.:
     711-247527
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     7680650
EAN/GTIN:
     4002805754023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
gedore aufsteckknarre
aufsteckknarre 1/2"
Einsatz: In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug, Ausführung: Feingängige, robuste Aufsteckknarren, Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkantantrieb, Modelle für Rechtsgang (No. 754-00 bis -06), Modelle für Linksgang (No. 754-11 bis -16), Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, Lieferumfang: Aufsteckknarre, Einzeln, im Polybeutel, *Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Suchbegriffe:
Umschaltknarre, Knarre, Rätsche, Bitknarre, Ratsche, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Aufsteckknarre (Drehmomentschlüssel), Antriebsteil, Steckschlüsselzubehör, Schraubenschlüssel, Durchsteckknarre, Bit-Knarre

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Rückschwenkwinkel:
7.5 Grad
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.35 kg
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
46 mm
Ausführung:
Rechtsgang
Kopf-Ø 1 [mm]:
46 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789
Verwendung/Einsatz:
B, BC, C
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Dauerbelastbarkeit:
1/2" = 340 N·m
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12.5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
36 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Antriebsvierkant [metrisch]:
12.5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Knarre, Rätsche, Bitknarre, Ratsche, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Aufsteckknarre (Drehmomentschlüssel), Antriebsteil, Steckschlüsselzubehör, Schraubenschlüssel, Durchsteckknarre, Bit-Knarre
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,25*
€ 87,21*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,33*
€ 87,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,02*
€ 87,36*
1 Tag
7
€ 5,50*
ab € 76,49*
€ 90,85*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 130,68*
€ 152,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
754-00
ab € 55,64*
Ähnlich
Gedore
754-01
ab € 58,33*
Ähnlich
Gedore
754-04
ab € 107,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.