Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE DMK 200 Drehmomentschlüssel DREMASTER K 1/2",40-200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247033
247033
247033
247033
247033
247033
247033
247033
247033
247033
247033
247033
247033
247033
247033
247033
Artikel-Nr.:
     711-247033
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2641240
EAN/GTIN:
     4002805931387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1/2" 40-...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 N·m / 30 - 150 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle DMK: 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Drucknopfauslösung und Kugelsicherung. Ab Modell No. DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes, Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Pilzkopf
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Gesamtbreite [mm]:
55 mm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Rückschwenkwinkel:
7.5 Grad
1000 V isoliert:
nein
Anzahl Zähne:
48
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
30 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
30-150 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
200 N·m
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1.4 kg
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
10 lbf·ft
Anzugsrichtung:
links und rechts
Skalentyp:
Dual
Nonius Nm:
1 N·m
VDE zertifiziert:
nein
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zielgruppen:
Automotive|Industrie|Bau- und Nutzfahrzeuge|Verbraucher|Ener
Gesamtlänge [mm]:
515 mm
Antriebsvierkant [metrisch]:
12.5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
44 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
22 mm
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Einsatzbereich:
Montage|Fertigung|Wartung und Instandhaltung
Kopfhöhe 1 [mm]:
38.5 mm
Drehmoment (min.) [N·m]:
40 N·m
Kalibrierlänge:
514.5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Festeinstellung:
nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
40-200 N·m
Material:
Stahlrohrkonstruktion; hochwertige Kunststoffteile
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
150 lbf·ft
Gewicht:
1.62 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 4,90*
ab € 148,37*
€ 170,98*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 153,29*
€ 177,39*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 153,78*
€ 177,61*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 154,02*
€ 177,74*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 264,07*
€ 293,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,24*
€ 327,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 279,59*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,80*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,96*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,70*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,58*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,34*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,83*
Ähnlich
Gedore
8573-00
ab € 342,28*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 696,34*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,39*
Ähnlich
Gedore
DMK 100
ab € 140,16*
Ähnlich
Gedore
DMK 300
ab € 175,80*
Ähnlich
Gedore
DMK 400
ab € 298,80*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.022,28*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 54,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.