Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4550-10 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247016
247016
247016
247016
247016
247016
247016
247016
247016
Artikel-Nr.:
     711-247016
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     7601530
EAN/GTIN:
     4002805455012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M3 - 6.9 bis M24 - 8.8, M30 - 5.6), Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % (4549-00 +/- 6%), inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, 1/4", 3/8", 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung. Ab 3/4" mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Pilzkopf
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Gesamtbreite [mm]:
52 mm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Rückschwenkwinkel:
7.5 Grad
1000 V isoliert:
nein
Anzahl Zähne:
48
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
15 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
15-75 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
100 N·m
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1.34 kg
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
5 lbf·ft
Anzugsrichtung:
links und rechts
Skalentyp:
Dual
Nonius Nm:
0.5 N·m
VDE zertifiziert:
nein
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zielgruppen:
Automotive|Industrie|Bau- und Nutzfahrzeuge|Verbraucher|Ener
Gesamtlänge [mm]:
395 mm
Antriebsvierkant [metrisch]:
12.5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
44 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
22 mm
Skaleneinteilung [n·m]:
5 N·m
Einsatzbereich:
Montage|Wartung und Instandhaltung
Kopfhöhe 1 [mm]:
36 mm
Drehmoment (min.) [N·m]:
20 N·m
Kalibrierlänge:
303.2 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Festeinstellung:
nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
20-100 N·m
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
75 lbf·ft
Gewicht:
1.34 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 132,54*
€ 161,59*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 132,59*
€ 161,69*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 136,85*
€ 166,65*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,00*
€ 171,98*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 232,37*
€ 270,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,53*
€ 321,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,70*
€ 318,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,89*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,88*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,87*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 391,60*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,85*
Ähnlich
Gedore
CL 150
ab € 852,66*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 192,27*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.022,28*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,03*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 705,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.