Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirenen-/Blitzlichtalarm,Wandmontage,HxBxT 260x160x75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244356
244356
244356
Artikel-Nr.:
     711-244356
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BRS-25-01
EAN/GTIN:
     4251138216078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Alarm mit Sirene und Blitzlicht
  • Zur Wandmontage
  • Aus Kunststoff
  • In rot
  • Funktionen: Rotes LED-Blitzlicht
  • Ausgestattet mit Ladestandüberwachung der Batterie, beleuchtetem Auslöseknopf im Alarm-Modus
  • Lautstärke 100 dB
  • Spannungsversorgung über Blockbatterie 9V
  • Höhe x Breite x Tiefe 260 x 160 x 75 mm

Suchbegriffe:
Brandschutz, Brandmelder, Feueralarm, Sirene

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Sirenen-/Blitzlichtalarm
Darstellung:
Symbol und Text
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Lautstärke:
100 dB
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Spannungsversorgung:
Blockbatterie 9V
Sicherheitsmarkierung Funktion:
Blitzlicht
LED:
ja
Sicherheitsmarkierung Ausstattung:
Ladestandüberwachung der Batterie, beleuchtetem Auslöseknopf
Höhe:
260 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
75 mm
Gewicht:
0.67 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE85759272
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,80*
€ 93,38*
3 Tage
545
€ 4,50*
ab € 74,02*
€ 93,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 99,10*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 81,74*
€ 102,07*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 131,12*
€ 160,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
131347 - X9VLITHIUM
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.