Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekoffer,HxBxT 215x396x296mm,ABS,Koffer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243710
243710
243710
243710
243710
Artikel-Nr.:
     711-243710
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454430
EAN/GTIN:
     4005187544305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Kleinteilekoffer
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Höhe x Breite x Tiefe 215 x 396 x 296 mm
  • Im Verbund zu öffnen
  • Mit Tragegriff
  • Koffer aus schlagzähem und beständigem ABS
  • Koffer in schwarz
  • Verschließbar mit Klappdeckel, mit Verschlussclipsen
  • Lieferumfang: inklusive Trennstege

Suchbegriffe:
Kleinteile-Behälter, Kleinteilekoffer, Kleinteile-Lagerung, Sortimentsbox, Sortimentskoffer, Koffer, Werkzeugkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
EuroPlus
Behältertyp:
Sortimentskoffer
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Höhe:
215 mm
Breite:
396 mm
Tiefe:
296 mm
Innenhöhe:
180 mm
Innenbreite:
360 mm
Innentiefe:
265 mm
Material:
ABS
Material Koffer:
ABS
Koffer Funktion:
Im Verbund zu öffnen
Griff:
Tragegriff
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Ausstattung:
Verschlussclipse
Farbe Koffer:
schwarz
Farbe Deckel:
schwarz/blau
Farbe:
schwarz/blau
stapelbar:
ja
Lieferumfang:
inklusive Trennstege
Gewicht:
1.8 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 36,65*
€ 49,85*
€ 4,00*
ab € 36,76*
€ 49,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 55,78*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 77,47*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 87,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
454495
ab € 92,76*
Zubehör
Allit
454491
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.