Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit EuroPlus MetaBox 215 454430 Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 396 x 296 x 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612442-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454430
EAN/GTIN:
     4005187544305
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Allit EuroPlus MetaBox 215 454430 Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 396 x 296 x 215 mm

Professionelle Transport- und Aufbewahrungsbox mit Kopplungssystem

Sicheres Kopplungssystem

EuroPlus MetaBox 215
Professionelle Transport- und Aufbewahrungsboxen mit Kopplungssystem

Bruchfeste Transport- und Aufbewahrungsboxen aus ABS bieten Raum für Maschinen, Werkzeug und Zubehör sowie viele weitere Teile. Durch das Stapeln und Öffnen im Verbund, ist es möglich jede Box zu öffnen, ohne andere entfernen zu müssen. Durch kinderleichtes Koppeln/Endkoppeln wird das Arbeiten flexibler und anwenderfreundlicher. Mit mobilem Rollwagen können alle Aufbewahrungsboxen unkompliziert und sicher transportiert werden.

Ausstattung:
Sicheres Kopplungssystem
Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen
Im Stapel zu öffnen
Optimale Größe für sperrige Teile und Werkzeuge
Zubehör: Rollbrett für maximale Mobilität und Adapterplatte für Abringung anderer Koffersysteme
Kompatibel durch Adapter zu EuroPlus Pro K und weiteren Koffersystemen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz/Blau · Innenmaß Breite: 360 mm · Innenmaß Höhe: 265 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 296 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Länge: 396 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: stapelbar

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 396 x 296 x 215 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Blau
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Länge:
396 mm
Produktabmessung, Breite:
296 mm
Marke:
Allit
Innenmaß Tiefe:
180 mm
Innenmaß Höhe:
265 mm
Innenmaß Breite:
360 mm
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
stapelbar
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.