Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Aufbewahrungsbox, schwarz/blau, ABS, Außen-LxBxH 396 x 296 x 215 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport- und Aufbewahrungsbox
Transport- und Aufbewahrungsbox
Transport- und Aufbewahrungsbox
Artikel-Nr.:
     103-692469
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454430
EAN/GTIN:
     4005187544305
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Transport- und Aufbewahrungsbox, schwarz/blau, ABS, Außen-LxBxH 396 x 296 x 215 mm.

Schutzklasse IP43. Einfaches Stapeln und problemloses Öffnen im Verbund.
Weitere Informationen:
Material:
ABS
Außenlänge:
396 mm
Außenbreite:
296 mm
Außenhöhe:
215 mm
Innenlänge:
380 mm
Innenbreite:
265 mm
Innenhöhe:
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
454495
ab € 133,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.