| |
|
| Artikel-Nr.: 103-692459 Herst.-Nr.: 454491 EAN/GTIN: 4005187544916 |
| |
|
| | |
| Multi-Adapter-Platte, Außen-LxB 445 x 300 mm, schwarz/grau, ABS.
Platte verbindet alle gängigen Koffersysteme miteinander. In wenigen Sekunden verklickbar. Verbindet den Tragekasten mit den MetaBoxen. Weitere Informationen: | | Material: | ABS | Außenlänge: | 445 mm | Außenbreite: | 300 mm | Außenhöhe: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,18* | € 30,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,78* | € 30,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,14* | € 33,38* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,71* | € 36,70* | | | | | | 44 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 30,38* | € 40,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|